Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-919, Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48919 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48919 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48919 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48919 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48919 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194795
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48919080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mehrzweckhandschuh für leichte industrielle Belastungen


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Nahtlosträger mit Vollbeschichtung aus Nitril
  • Die Beschichtung der Handschuhe schützt die Haut vor einem Kontakt mit Industrieflüssigkeiten und Öl.
  • Die geraute Nitrilbeschichtung der Innenhand ermöglicht einen sicheren Ölgriff.
  • Für das sichere Greifen von kleinen bis mittelgroßen scharfkantigen Komponenten, die mit Öl oder Schmiermittel bedeckt sind.


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Komponenten
  • Wartungsarbeiten
  • Metallproduktion
  • Qualitätskontrolle


Endbearbeitung: Vollbeschichtung

Standards:
  • ANSI ABR 4
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016
  • Category II
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz auf Rot
Länge:
220-280 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
8
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4121A
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 22,89*
€ 28,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,48008*
€ 31,77*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,18004*
€ 32,72004*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,72004*
€ 38,93685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 29,38008*
€ 34,9623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,79008*
€ 33,0702
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 26,42004*
€ 31,43985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 24,27*
€ 28,8813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,18004*
€ 24,01425
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,68167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48919100
ab € 20,04*
Ähnlich
Ansell
48919110
ab € 20,17008*
Ähnlich
Ansell
48919060
ab € 20,21004*
Ähnlich
Ansell
48919070
ab € 20,10*
Ähnlich
Ansell
48919090
ab € 20,18004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.