Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48919 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell EDGE 48919 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48919 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48919 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48919 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48919 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-48919080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48919080
EAN/GTIN:
     10076490435988
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nahtlosträger mit Vollbeschichtung aus Nitril
  • Die Beschichtung der Handschuhe schützt die Haut vor einem Kontakt mit Industrieflüssigkeiten und Öl.
  • Die geraute Nitrilbeschichtung der Innenhand ermöglicht einen sicheren Ölgriff.
  • Für das sichere Greifen von kleinen bis mittelgroßen scharfkantigen Komponenten, die mit Öl oder Schmiermittel bedeckt sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz auf Rot
Material:
Nitril
Länge:
220-270 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | Kategorie II
Anwendungen:
Endmontage | Bauarbeiten | Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,71008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,9025* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,76004*
€ 37,79445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,50004*
€ 36,29505
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 29,09004*
€ 34,61715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,64008*
€ 32,8917
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 26,12004*
€ 31,08285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 24,79008*
€ 29,5002
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,34008*
€ 28,9647
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,71008*
€ 24,645
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48919100
ab € 20,57004*
Ähnlich
Ansell
48919110
ab € 20,69004*
Ähnlich
Ansell
48919060
ab € 20,58*
Ähnlich
Ansell
48919070
ab € 20,59008*
Ähnlich
Ansell
48919090
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.