Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-129, Größe 11,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48129 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48129 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48129 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48129 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48129 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194689
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48129110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die wirtschaftliche Schutzlösung für leichte Arbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Hergestellt mit einem grauen, hochkomfortablen 15-Gauge-Polyesterträger; hohe Bewegungsfreiheit
  • Der EDGE 48-129 für industrielle Arbeiten kombiniert einen nahtlosen Strickträger mit einem elastischem Strickbund und einer grauen Polyurethanbeschichtung.
  • Diese Kombination gewährleistet, im Vergleich zu Baumwollsegeltuch- oder dicken Baumwollhandschuhen eine gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit.
  • Der EDGE 48-129 ist die ideale Wahl für einen wirtschaftlichen Schutz bei leichten Arbeiten.


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Kleinteilen
  • Allgemeine Arbeiten
  • Verpackung
  • Qualitätsprüfung


Endbearbeitung: Beschichtete Fingerspitzen

Standards:
  • ANSI ABR 4
  • CE Number
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grau
Länge:
215-270 mm
Gauge:
15
Silikonfrei:
Nein
Größe:
11
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4121A
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,75004*
€ 19,62*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,87004*
€ 22,09008*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,09008*
€ 26,2872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,50008*
€ 20,8251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,66008*
€ 19,8255
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 15,86004*
€ 18,87345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,87004*
€ 14,12535
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,98917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48129100
ab € 11,72004*
Ähnlich
Ansell
48129060
ab € 11,75004*
Ähnlich
Ansell
48129070
ab € 11,70*
Ähnlich
Ansell
48129080
ab € 11,72004*
Ähnlich
Ansell
48129090
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.