Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48129 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell EDGE 48129 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48129 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48129 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48129 Handschuhe Größe 8,0
Ansell EDGE 48129 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-48129080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48129080
EAN/GTIN:
     10076490455719
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Hergestellt mit einem grauen, hochkomfortablen 15-Gauge-Polyesterträger; hohe Bewegungsfreiheit
  • Der EDGE 48-129 für industrielle Arbeiten kombiniert einen nahtlosen Strickträger mit einem elastischem Strickbund und einer grauen Polyurethanbeschichtung.
  • Diese Kombination gewährleistet, im Vergleich zu Baumwollsegeltuch- oder dicken Baumwollhandschuhen eine gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit.
  • Der EDGE 48-129 ist die ideale Wahl für einen wirtschaftlichen Schutz bei leichten Arbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Polyurethan
Länge:
220-270 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Elektronikindustrie | Infrastrukturaufbau | Spanen | Abfallrecycling und -entsorgung | Transport
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,9775* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,60008*
€ 23,3241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,95008*
€ 21,3606
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,04004*
€ 19,08765
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 15,23004*
€ 18,12375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,56008*
€ 17,3265
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48129100
ab € 11,37*
Ähnlich
Ansell
48129110
ab € 11,39004*
Ähnlich
Ansell
48129060
ab € 11,36004*
Ähnlich
Ansell
48129070
ab € 11,35008*
Ähnlich
Ansell
48129090
ab € 11,36004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.