Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-305, Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48305 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48305 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48305 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48305 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48305 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1077244
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48305080
EAN/GTIN:
     10076490455665
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die wirtschaftliche Lösung für mittelschwere Arbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz

  • Der industrielle Arbeitshandschuh Edge® 48-305 ist durch seine Nahtloskonstruktion und geriffelte Latexbeschichtung der Innenhand eine wirtschaftliche Alternative zu Leder- oder dicken Baumwollhandschuhen für mittelschwere Arbeiten.
  • Der Edge® 48-305 ist die wirtschaftliche Schutzlösung für mittelschwere Arbeiten, die eine gute Abriebfestigkeit und einen sicheren Trocken- und Nassgriff erfordern.
  • Der Edge® 48-305 ist die kostengünstige Wahl für ein breites Spektrum von Arbeiten, da er bei mittleren Belastungen robuster und langlebiger als Baumwoll- oder Lederhandschuhe ist.


Anwendungsbereiche:
  • Allgemeine Arbeiten
  • Verpackung
  • Versand
  • Straßenreinigung und Abfallentsorgung


Standards:
  • CE Number
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare / Beutel; 12 Beutel / Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Blau
Dicke:
0.2 mm
Länge:
230
Gauge:
10
Silikonfrei:
Nein
Größe:
8
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
2142B
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Produkttyp 2:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 1,77*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,15*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 2,33*
1
€ 8,95*
ab € 2,10*
€ 3,50*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48305100
ab € 1,33*
Ähnlich
Ansell
48305070
ab € 15,94008*
Ähnlich
Ansell
48305080
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.