Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48305 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell EDGE 48305 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48305 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48305 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48305 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48305 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-48305100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48305100
EAN/GTIN:
     10076490455672
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Der industrielle Arbeitshandschuh Edge® 48-305 ist durch seine Nahtloskonstruktion und geriffelte Latexbeschichtung der Innenhand eine wirtschaftliche Alternative zu Leder- oder dicken Baumwollhandschuhen für mittelschwere Arbeiten.
  • Der Edge® 48-305 ist die wirtschaftliche Schutzlösung für mittelschwere Arbeiten, die eine gute Abriebfestigkeit und einen sicheren Trocken- und Nassgriff erfordern.
  • Der Edge® 48-305 ist die kostengünstige Wahl für ein breites Spektrum von Arbeiten, da er bei mittleren Belastungen robuster und langlebiger als Baumwoll- oder Lederhandschuhe ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Naturgummilatex
Länge:
230-270 mm; 9.05-10.63 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Logistik
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48305070
ab € 15,75*
Ähnlich
Ansell
48305080
ab € 1,32*
Ähnlich
Ansell
48305090
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.