Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1077176 Herst.-Nr.: 14663090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertiger, CE-zertifizierter Chemikalienschutzhandschuh mit Vinyl-BeschichtungTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Arbeiter, die dem Risiko eines Kontakts mit Ölen, Fetten, Säuren, Ätzmitteln und Alkoholen ausgesetzt sind, benötigen einen zuverlässigen Handschutz.
- Die strukturierte Ausführung dieses Handschuhs schützt vor Abschürfungen und ermöglicht einen exzellenten Nass- und Ölgriff.
- Die Flexibilität und der Tragekomfort des EDGE-Handschuhs verhindern eine schnelle Handermüdung und steigern die Arbeitseffizienz.
Anwendungsbereiche:- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Handhabung von trockenen, nassen und öligen großen Objekten
- Werks- und Maschinenwartung
Grip Design: Raue Ausführung Standards:- CE Number
- EN 388:2003
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 388:2016
- Category III
- REACH Compliant
Verpackungseinheit:- 12 Paare / PE-Beutel; 6 PE-Beutel / Karton
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Blau | Länge: | 360 mm | Silikonfrei: | Nein | Größe: | 9 | Latexfrei: | Ja | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 3121A | Schutz gegen chemische Risiken: | Yes | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Produkttyp: | Chemikalienschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Mechanikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 72 | | € 5,99* | ab € 2,65* | € 3,30* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,32* | € 3,42* | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,41* | € 3,68* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,53* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 44,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|