Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1077156 Herst.-Nr.: 14662090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertiger, CE-zertifizierter Chemikalienschutzhandschuh mit Vinyl-Beschichtung.Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Arbeiter, die dem Risiko eines Kontakts mit Ölen, Fetten, Säuren, Ätzmitteln und Alkoholen ausgesetzt sind, benötigen einen zuverlässigen Handschutz.
- EDGE ist die wirtschaftliche Lösung. Durch seine Vinyl-Vollbeschichtung ist dieser Handschuh für ein breites Spektrum von Industriechemikalien undurchdringlich.
- Seine strukturierte Ausführung schützt vor Abschürfungen und ermöglicht einen exzellenten Nass- und Ölgriff.
- Die Flexibilität und der Tragekomfort des EDGE-Handschuhs verhindern eine schnelle Handermüdung und steigern die Arbeitseffizienz.
Anwendungsbereiche:- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Handhabung von trockenen, nassen und öligen großen Objekten
- Werks- und Maschinenwartung
Endbearbeitung: ¾-Beschichtung Standards:- CE Number
- EN 388:2003
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 388:2016
- EN 420:2003 + A1:2009
- Category III
- REACH Compliant
Verpackungseinheit:- 12 Paare / PE-Beutel; 6 PE-Beutel / Karton
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Blau | Länge: | 260 mm | Silikonfrei: | Nein | Größe: | 9 | Latexfrei: | Ja | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 3121A | Schutz gegen chemische Risiken: | Yes | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Produkttyp: | Chemikalienschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr.9 ansell, antistatik handschuhe, esd handschuhe ansell, Mechanikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 22,66008* | € 28,93008* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,13004* | € 31,38* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,71* | € 32,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,6425* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|