Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 14662 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell EDGE 14662 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 14662 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 14662 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 14662 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 14662 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-14662090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     14662090
EAN/GTIN:
     10076490030411
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Arbeiter, die dem Risiko eines Kontakts mit Ölen, Fetten, Säuren, Ätzmitteln und Alkoholen ausgesetzt sind, benötigen einen zuverlässigen Handschutz.
  • EDGE ist die wirtschaftliche Lösung. Durch seine Vinyl-Vollbeschichtung ist dieser Handschuh für ein breites Spektrum von Industriechemikalien undurchdringlich.
  • Seine strukturierte Ausführung schützt vor Abschürfungen und ermöglicht einen exzellenten Nass- und Ölgriff.
  • Die Flexibilität und der Tragekomfort des EDGE-Handschuhs verhindern eine schnelle Handermüdung und steigern die Arbeitseffizienz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Länge:
260 mm / 10 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Produktionsdienste | Produktion & Verarbeitung | Leichte Montagearbeiten | Versorgungsanlagen
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,87417* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,47004*
€ 36,25935
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 28,55004*
€ 33,97455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,25008*
€ 32,4276
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 25,73004*
€ 30,61875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,95004*
€ 29,69055
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 24,51*
€ 29,1669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,96004*
€ 28,51245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,33004*
€ 24,19275
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
14662100
ab € 20,35008*
Ähnlich
Ansell
14662080
ab € 20,29008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.