Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-738, Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11738 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11738 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11738 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11738 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11738 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1012092
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11738070
EAN/GTIN:
     10076490448940
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der erste Schnittschutzhandschuh mit INTERCEPT™-Garn mit gezielten Verstärkungen in verschleißintensiven Bereichen


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • INTERCEPT™-Technologie für einen extrem hohen Schnittschutz
  • Die Fortix-Technologie verlängert das Handschuhleben durch eine bis zu 4-fachen Strapazierfähigkeit in der verstärkten Daumenbeuge im Vergleich zum Standardhandschuh ohne diese Verstärkung.
  • Hergestellt aus wasserbasiertem Polyurethan für mehr Komfort und Fingerbeweglichkeit - Lösungsmittelfrei - Zertifiziert gemäß Oeko-Tex-Standard 100


Anwendungsbereiche:
  • Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt trockener oder leicht öliger Kleinteile; Wartungsarbeiten
  • Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten
  • Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen


Endbearbeitung: Innenhandbeschichtung

Standards:
  • EN 388:2016
  • CE Number
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI ABR 5
  • ANSI Cut A4
  • Dermatologically Tested
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • OEKO-TEX® CITEVE
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare / Beutel 12 Beutel / Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
225-275 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Ja
Größe:
7
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X42C
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Glasfaser-Reiniger, Glasfaserreiniger, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, pu beschichtete handschuhe, schnittschutzhandschuh s, 1832310007
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,82*
€ 11,03*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 11,05*
24 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 11,64*
6 Tage
77
12
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 12,01*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 12,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paar
ab 48 Paar
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paar
ab 96 Paar
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paar
ab 144 Paar
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 8,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 132,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11738100
ab € 8,53*
Ähnlich
Ansell
11738110
ab € 8,56*
Ähnlich
Ansell
11738060
ab € 8,31*
Ähnlich
Ansell
11738080
ab € 8,57*
Ähnlich
Ansell
11738090
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.