| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1012087 Herst.-Nr.: RIG316B090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Isolierhandschuhe aus Gummi mit einer anatomischen Passform für Schutz und Komfort über den ganzen Arbeitstag.Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Isolierhandschuhe für Elektromonteure sind aus Naturgummilatex gefertigt und für eine optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchverfahren beschichtet.
- Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung.
- Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken.
- Die glatte Ausführung der Konstruktion unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen.
- Zertifiziert für die Erfüllung der A+Z+H-Eigenschaften (Kategorie R) gemäß EN 60903 und Festigkeit gegen Tieftemperaturen (Kategorie C).
- Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 26.500 V (DC≥39.750)
Anwendungsbereiche:- Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung
- Elektrounternehmen
- Herstellung und Wartung von Hybridmotoren
- Maintenance Repairs and Operations (MRO) in allen Industrien
- Reparatur- und Wartungsarbeiten im Nahverkehrsbereich
- Wartungs-, Reparatur- und Transmissionsarbeiten im Stromversorgungsbereich
- Reparatur von Telefonanlagen in der Nähe von Stromleitungen
Standards:- CE Number
- PPE category ELECTRICAL
- Category III
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 60903:2003
- EN388:2016
- EN 60903:2003
- ASTM D120
- REACH Compliant
Verpackungseinheit: - 1 Paar pro Beutel, 10 Paar pro Umkarton
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Schwarz | Länge: | 410 mm | Größe: | 9 | Latexfrei: | Nein | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Schutz gegen elektrische Spannung: | Ja | Produkttyp: | Elektrikerhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach latex schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Mechanikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 72,11* | € 94,78* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,87* | € 98,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,85* | € 132,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|