| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-6200779 Herst.-Nr.: 100761 EAN/GTIN: 4023103080287 |
| |
|
| | |
| Latex Handschuhe, Lightweight, Gr.S, 1 Paar , Der Sensible. Kategorie III, entspricht den europäischen harmonisierten Normen EN 420:2003, EN 388:2003 und EN 374:2003 und ist identisch mit der PSA Der Sensible besticht durch seine gute Griffigkeit, die auf eine zusätzliche Wachsbehandlung zurück zu führen ist. Diese Wachsbehandlung garantiert eine schnelle Wasserabweisung. Lightweight - Der Sensible hat als einziger Mehrweghandschuh in unserem Sortiment keine mit Baumwolle beflockte, sondern eine satinierte Innenfläche für verbesserte Hygie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh baumwolle, gummi handschuh, gummihandschuh größe s, Industriebedarf, Sonstiges, Arbeitsschutz Vileda GmbH, Latex Handschuhe LightweightArbeits Handschuhe; Arbeitshandschuh; Arbeitshandschuhe; Arbeitsschutzhandschuhe; Mechaniker-Handschuhe; Mechanikerhandschuhe; Mechanische Schutzhandschuhe; Sicherheitshandschuh; Spezialschutzhandschuh; mechanischer Schutzhandschuh; Chemikalienhandschuh einfach; Putz-Handschuh; Putzhandschuh; Reinigungshandschuh; Reinigungshandschuhe; Gummi-Handschuh; Gummihandschuh; Gummihandschuhe; Latex Handschuhe; Latexhandschuh; Latexhandschuhe; Naturlatexhandschuh; Naturlatexhandschuhe; Haushaltshandschuh; Haushaltshandschuhe; Spülhandschuh; Spülhandschuhe; Food-Handschuhe; Hygienehandschuh; Hygienehandschuhe; Lebensmittelhandschuh; Lebensmittelhandschuhe; Handschuhe Synthetisch; Synthetikhandschuh; Synthetische Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,87* | ab € 1,23* | € 2,05* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,28* | € 2,09* | | | | Lager 6B4HA | | | | 12 | | pro Paar | € 9,95* | ab € 1,53* | € 2,18* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,00* | ab € 1,39* | € 2,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,40* | € 2,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,53* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|