Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-BCI-3BK Herst.-Nr.: 4479A002 EAN/GTIN: 4960999865300 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: Inhalt in ml: 27 Passt auch in: Canon BJC 3000, Canon BJC 3010, Canon BJC 6000, Canon BJC 6100, Canon BJC 6200, Canon BJC 6200 S, Canon BJC 6500, Canon I 550, Canon I 550 X, Canon I 560, Canon I 560 X, Canon I 6100, Canon I 650, Canon I 6500, Canon I 850, Canon I 865, Canon MPF 30, Canon MPF 50, Canon MPF 60, Canon MPF 80, Canon Multipass C 100, Canon Multipass C 400, Canon Multipass C 600 F, Canon Multipass C 755, Canon Multipass F 30, Canon Multipass F 50, Canon Multipass F 60, Canon Multipass F 80, Canon Multipass MP 700, Canon Multipass MP 730, Canon Pixma IP 3000, Canon Pixma IP 3100, Canon Pixma IP 4000, Canon Pixma IP 4000 P, Canon Pixma IP 4000 R, Canon Pixma IP 5000, Canon Pixma MP 750, Canon Pixma MP 760, Canon Pixma MP 780, Canon S 400, Canon S 400 X, Canon S 450, Canon S 4500, Canon S 500, Canon S 520, Canon S 520 X, Canon S 530, Canon S 530 D, Canon S 535 PD, Canon S 600, Canon S 630, Canon S 630 N, Canon S 6300, Canon S 750, Canon Smartbase MP 700 Photo, Canon Smartbase MP 710, Canon Smartbase MP 730 Photo, Canon Smartbase MP 740, Canon Smartbase MPC 400, Canon Smartbase MPC 600 F, Canon imageCLASS MPC 400, Canon imageCLASS MPC 600 F, Odixion Octavo, Odixion Octavo Premium, Odixion Quatro, Odixion Quatro Premium, Odixion UNO, Odixion UNO Premium, Telekom T-Fax 7960
Kompatible Geräte: | | Canon: | BJC 3000; BJC 3000 Series; BJC 3010; BJC 6000; BJC 6100; BJC 6200; BJC 6200 S; BJC 6200 Series; BJC 6500; I 550; I 550 Series; I 550 X; I 560; I 560 Series; I 560 X; I 6100; I 650; I 6500; I 850; I 865; imageCLASS MPC 400; imageCLASS MPC 600 F; MPF 30; MPF 50; MPF 60; MPF 80; Multipass C 100; Multipass C 400; Multipass C 600 F; Multipass C 755; Multipass F 30; Multipass F 50; Multipass F 60; Multipass F 80; Multipass MP 700; Multipass MP 730; Pixma IP 3000; Pixma IP 3100; Pixma IP 4000; Pixma IP 4000 P; Pixma IP 4000 R; Pixma IP 4000 Series; Pixma IP 5000; Pixma MP 750; Pixma MP 760; Pixma MP 780; S 400; S 400 eries; S 400 X; S 450; S 4500; S 500; S 520; S 520 eries; S 520 X; S 530; S 530 D; S 530 eries; S 535 PD; S 600; S 630; S 630 eries; S 630 N; S 6300; S 750; Smartbase MP 700 Photo; Smartbase MP 710; Smartbase MP 730 Photo; Smartbase MP 740; Smartbase MPC 400; Smartbase MPC 600 F | Odixion: | Octavo; Octavo Premium; Quatro; Quatro Premium; UNO; UNO Premium | Telekom: | T-Fax 7960 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, Druckerkopf, Druckkopf, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckkopf canon, druckkopf, Canon BCI-3BK, Canon BJC 3000, Canon BJC 3010, Canon BJC 6000, Canon BJC 6100, Canon BJC 6200, Canon BJC 6200 S, Canon BJC 6500, Canon I 550, Canon I 550 X, Canon I 560, Canon I 560 X, Canon I 6100, Canon I 650, Canon I 6500, Canon I 850, Canon I 865, Canon MPF 30, Canon MPF 50, Canon MPF 60, Canon MPF 80, Canon Multipass C 100, Canon Multipass C 400, Canon Multipass C 600 F, Canon Multipass C 755, Canon Multipass F 30, Canon Multipass F 50, Canon Multipass F 60, Canon Multipass F 80, Canon Multipass MP 700, Canon Multipass MP 730, Canon Pixma IP 3000, Canon Pixma IP 3100, Canon Pixma IP 4000, Canon Pixma IP 4000 P, Canon Pixma IP 4000 R, Canon Pixma IP 5000, Canon Pixma MP 750, Canon Pixma MP 760, Canon Pixma MP 780, Canon S 400, Canon S 400 X, Canon S 450, Canon S 4500, Canon S 500, Canon S 520, Canon S 520 X, Canon S 530, Canon S 530 D, Canon S 535 PD, Canon S 600, Canon S 630, Canon S 630 N, Canon S 6300, Canon S 750, Canon Smartbase MP 700 Photo, Canon Smartbase MP 710, Canon Smartbase MP 730 Photo, Canon Smartbase MP 740, Canon Smartbase MPC 400, Canon Smartbase MPC 600 F, Canon imageCLASS MPC 400, Canon imageCLASS MPC 600 F, Odixion Octavo, Odixion Octavo Premium, Odixion Quatro, Odixion Quatro Premium, Odixion UNO, Odixion UNO Premium, Telekom T-Fax 7960 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 10,28* | € 10,97* | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,44* | € 11,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,77* | € 11,39* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,89* | € 11,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,90* | € 11,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|