Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Spezial 5 l #140100 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Spezial 5 l 140100 R Gewindeschneidöl
REMS Spezial 5 l 140100 R Gewindeschneidöl
REMS Spezial 5 l 140100 R Gewindeschneidöl
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-140100 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     140100 R
EAN/GTIN:
     4039976022880
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,88 kg
Länge:
180 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
240 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,22*
€ 62,48*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 51,79*
€ 65,10*
2 Tage
4
4
€ 4,95*
ab € 59,67*
€ 73,44*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 59,0375*
€ 73,6375*
1 Tag
2
1
€ 8,50*
ab € 74,25*
€ 91,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
140101
ab € 98,87*
Ähnlich
REMS
140110R
ab € 111,52*
Ähnlich
REMS
140113
ab € 1.053,92*
Ähnlich
REMS
140115
ab € 22,13*
Ähnlich
REMS
140116
ab € 25,42*
Ähnlich
REMS
140103
ab € 464,30*
Ähnlich
REMS
140105
ab € 11,02*
Ähnlich
REMS
140106
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.