| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2001552779 Herst.-Nr.: 140113 EAN/GTIN: 4039976023030 |
| |
|
| | |
| REMS Sanitol 50 l 140113 R ewindeschneidstoff Synthetischer, mineralölfreier Gewindeschneidstoff. Speziell für Trinkwasserleitungen. Für alle Materialien. REMS Sanitol – mineralölfrei. Vollständig wasserlöslich. Besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 140113 | Werksnummer: | 140113 R | Länge netto mm: | 375,00 | Breite netto mm: | 375,00 | Höhe netto mm: | 590,00 | Gewicht netto Kg: | 58,000000 | Länge brutto mm: | 375,00 | Breite brutto mm: | 375,00 | Höhe brutto mm: | 590,00 | Gewicht brutto Kg: | 58,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.060,02* | € 1.151,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.166,94* | € 1.262,56* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.259,18* | € 1.352,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Liter (ab € 25,1836* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|