| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-140100R Herst.-Nr.: 140100R EAN/GTIN: 4039976022880 |
| | | |
|
| | |
| Rems Spezial 5 l - Hochlegierter Gewindeschneidstoff auf MineralölbasisAllgemeine Beschreibung: - Für alle Materialien: Stähle, nichtrostende Stähle, Buntmetalle, Kunststoffe
- Für Trinkwasserleitungen länderspezifische Vorschriften beachten! In AUT, CHE, DEU, DNK für Trinkwasser leitungen nicht zugelassen
- Mit Wasser auswaschbar
- Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt, deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung
- Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen
- Auch als Kühlschmierstoff zum Sägen von Metallen hervorragend geeignet
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | L x B x H: | 180 x 160 x 240 mm | Gewicht: | 4,88 kg | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, rems gewindeschneidmittel, gewindeschneidöl 5liter, kühl schmierstoff, REMS, Zubehör Rems, Gewindeschneidmschine, Gewindeschneidvorrichtung, Gewindeschneidkluppe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,86* | € 62,90* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 5,39* | ab € 57,44* | € 65,61* | | | | Lager 874 | | | | 4 | | € 4,95* | ab € 66,12* | € 74,03* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 71,70* | € 81,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 13,224* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 296,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|