| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001554153 Herst.-Nr.: 140106 EAN/GTIN: 4039976022972 |
| |
|
| | |
| REMS REMS Spezial Spritzflasche 140106 R Hochlegierter Gewindeschneidstoff auf Mineralölbasis. Für alle Materialien. Für Trinkwasserleitungen länderspezifische Vorschriften beachten! Gewindeschneidstoffe auf Mineralölbasis sind z.B. in AUT, CHE, DEU, DNK, FRA für Trinkwasserleitungen nicht zugelassen. REMS Spezial – hochlegierter Gewindeschneidstoff auf Mineralölbasis, mit Wasser auswaschbar. Besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 140106 | Werksnummer: | 140106 R | Länge netto mm: | 82,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 230,00 | Gewicht netto Kg: | 0,550000 | Länge brutto mm: | 82,00 | Breite brutto mm: | 95,00 | Höhe brutto mm: | 230,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,550000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,52* | € 22,49* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 19,18* | € 22,51* | | | | Lager 1955 | | | | 15 | | € 5,99* | ab € 19,44* | € 23,06* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,3183* | € 26,0983* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,03888* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 345,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|