| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001554156 Herst.-Nr.: 140116 EAN/GTIN: 4039976023092 |
| |
|
| | |
| REMS REMS Sanitol Spritzflasche 140116 R Gewindeschneidstoff Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 140116 | Werksnummer: | 140116 R | Länge netto mm: | 52,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 230,00 | Gewicht netto Kg: | 0,620000 | Länge brutto mm: | 52,00 | Breite brutto mm: | 95,00 | Höhe brutto mm: | 230,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,620000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 28,14* | € 32,18* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,42* | € 32,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 29,4088* | € 37,7188* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 35,86* | € 40,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 31,65* | € 40,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,05628* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 482,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|