Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Spezial 5 l 140100 R Gewindeschneidöl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Spezial 5 l 140100 R Gewindeschneidöl
REMS Spezial 5 l 140100 R Gewindeschneidöl
REMS Spezial 5 l 140100 R Gewindeschneidöl
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554150
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     140100
EAN/GTIN:
     4039976022880
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
REMS Spezial 5 l 140100 R Hochlegierter Gewindeschneidstoff auf Mineralölbasis. Für alle Materialien. Für Trinkwasserleitungen länderspezifische Vorschriften beachten! Gewindeschneidstoffe auf Mineralölbasis sind z.B. in AUT, CHE, DEU, DNK, FRA für Trinkwasserleitungen nicht zugelassen. REMS Spezial – hochlegierter Gewindeschneidstoff auf Mineralölbasis, mit Wasser auswaschbar. Besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
140100
Werksnummer:
140100 R
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
4,880000
Länge brutto mm:
180,00
Breite brutto mm:
160,00
Höhe brutto mm:
240,00
Gewicht brutto Kg:
4,880000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,22*
€ 62,48*
Lager 1955
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 51,79*
€ 65,10*
2 Tage
4
4
€ 4,95*
ab € 59,67*
€ 73,44*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 59,0375*
€ 73,6375*
1 Tag
2
1
€ 8,50*
ab € 74,25*
€ 91,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 10,358* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 260,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
140101
ab € 98,87*
Ähnlich
REMS
140110R
ab € 111,52*
Ähnlich
REMS
140113
ab € 1.053,92*
Ähnlich
REMS
140115
ab € 22,13*
Ähnlich
REMS
140116
ab € 25,42*
Ähnlich
REMS
140103
ab € 464,30*
Ähnlich
REMS
140105
ab € 11,02*
Ähnlich
REMS
140106
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.