| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001554155 Herst.-Nr.: 140115 EAN/GTIN: 4039976023078 |
| |
|
| | |
| REMS REMS Sanitol Spray 140115 R Gewindeschneidstoff Synthetischer, mineralölfreier Gewindeschneidstoff. Speziell für Trinkwasserleitungen. Für alle Materialien. REMS Sanitol – mineralölfrei. Vollständig wasserlöslich. Besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 140115 | Werksnummer: | 140115 R | Länge netto mm: | 65,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 282,00 | Gewicht netto Kg: | 0,650000 | Länge brutto mm: | 65,00 | Breite brutto mm: | 65,00 | Höhe brutto mm: | 282,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,650000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 22,13* | € 26,31* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 23,31* | € 27,56* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,16* | € 28,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,20* | € 30,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 26,9104* | € 34,5604* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 600 Milliliter (ab € 0,03885* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 330,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|