| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2001552778 Herst.-Nr.: 140103 EAN/GTIN: 4039976022927 |
| |
|
| | |
| REMS REMS Spezial 50 l 140103 R Gewindeschneidstoff Hochlegierter Gewindeschneidstoff auf Mineralölbasis. Für alle Materialien. Für Trinkwasserleitungen länderspezifische Vorschriften beachten! Gewindeschneidstoffe auf Mineralölbasis sind z.B. in AUT, CHE, DEU, DNK, FRA für Trinkwasserleitungen nicht zugelassen. REMS Spezial – hochlegierter Gewindeschneidstoff auf Mineralölbasis, mit Wasser auswaschbar. Besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 140103 | Werksnummer: | 140103 R | Länge netto mm: | 370,00 | Breite netto mm: | 370,00 | Höhe netto mm: | 620,00 | Gewicht netto Kg: | 51,000000 | Länge brutto mm: | 370,00 | Breite brutto mm: | 370,00 | Höhe brutto mm: | 620,00 | Gewicht brutto Kg: | 51,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,21* | € 520,55* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 519,84* | € 582,94* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 548,32* | € 615,97* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 695,12* | € 775,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Liter (ab € 10,9664* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|