Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK Knieschoner Safetek KEVLAR SOFT, Farbe schwarz/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374816_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374816_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     6922-61876-D29-70003
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70003
EAN/GTIN:
     4260138250135
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Zertifiziert nach DIN EN 14404 • Mit ergonomisch geformtem Kniebett für ein bequemes und sicheres Tragegefühl • Optimale Dämpfungseigenschaften • Mit strapazierfähigem Kevlar®-Gewebe mit 300 g/m2 für sanftes Gleiten und Rutschen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Premium
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 38,89*
€ 47,42*
2 Tage
80
1
€ 6,90*
ab € 39,10*
€ 47,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 39,01*
€ 47,49*
1 Tag
67
1
€ 5,45*
ab € 39,17*
€ 47,59*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 66,16*
€ 78,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,33*
€ 93,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,86*
€ 92,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,82*
€ 89,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,04*
€ 85,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 69,32*
€ 82,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 66,16*
€ 78,73
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 66,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,92*
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,60*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,95*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,33*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,10*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,18*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.