Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Point 80 royalblau ohne Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948348001
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8180 G26
EAN/GTIN:
     4014296542195
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Hohe und breite, konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze stützt den gesamten Rückenbereich. Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung. Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze. Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Bezugsstoff: 100 % Polypropylen. Sitzhöhe: 42-55 cm, Sitzbreite: 48 cm, Sitztiefe: 44 cm, Lehnenhöhe: 60 cm. Getestet bis 110 Kilogramm.
Weitere Informationen:
Farbe:
royalblau
Bezug:
100 % Polypropylen
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
42 - 55 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
46 cm
Lehnenhöhe:
57 cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
Ausführung der Rollen:
Teppichböden
max. Nutzungsdauer:
4 Stunden
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,84*
€ 117,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 98,90*
€ 117,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,44*
€ 117,26*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,95*
€ 117,66*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 101,12*
€ 119,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,94*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,42*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,76*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 34,29*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 42,87*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,00*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,97*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,53*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.