Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne f.Bürodrehstuhl 9103482790-792,875-878 verstellb.schwarz 2St./Karton


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9103482796
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
armlehne stuhl
schwarz · Preis per Paar
Weitere Informationen:
Ausführung:
verstellbar
passend zu Drehstuhl:
9103 482 790-9103 482 792, 9103 482 875-9103 482 878
passend für:
Bürodrehstuhl
Farbe:
schwarz
Marke:
TOPSTAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Armlehne, Armlehnen für Bürodrehstühle, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,70*
€ 56,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paar
ab 3 Paar
€ 45,86*
€ 54,57
pro Paar
ab 4 Paar
€ 45,85*
€ 54,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,19*
€ 51,40
pro Paar
ab 6 Paar
€ 43,18*
€ 51,38
pro Paar
ab 7 Paar
€ 43,16*
€ 51,36
pro Paar
ab 8 Paar
€ 43,15*
€ 51,35
pro Paar
ab 9 Paar
€ 43,14*
€ 51,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,22*
€ 50,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,45*
€ 48,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,20*
€ 40,70
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
OP200 G26
ab € 110,41*
Sonstiges
Topstar
OP200 G20
ab € 110,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.