Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt blau 420-550mm o.Armlehnen Trgf.110kg TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9103482792
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8180 G 26
EAN/GTIN:
     4014296542195
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Permanent-Kontakt-Technik · (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeit · ergonomische Rückenlehne mit besonderer Ausformung stützt den gesamten Rückenbereich bis in den Seitenbereich · Rückenlehne in der Höhe und Neigung verstellbar · Bezug 100% Polypropylen · Sitzfläche B 480 x T 440 mm · Sitzhöhe 420-550 mm · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Lehnenhöhe 600 mm · Gestell Kunststoff schwarz
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
royalblau
Sitzhöhenverstellung:
420 - 550 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
440 mm
Ausführung:
mit Permanentkontakt
Lehnenhöhe:
600 mm
Marke:
TOPSTAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,84*
€ 117,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 98,90*
€ 117,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,44*
€ 117,26*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,95*
€ 117,66*
€ 5,50*
ab € 99,45*
€ 119,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,94*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,42*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,76*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 34,29*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 42,87*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,00*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,97*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,53*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.