Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Bürodrehstuhl mit Permanentkontakt royalblau 420 - 550 mm ohne Armlehn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOPSTAR Bürodrehstuhl mit Permanentkontakt royalblau 420 - 550 mm ohne Armlehn
TOPSTAR Bürodrehstuhl mit Permanentkontakt royalblau 420 - 550 mm ohne Armlehn
TOPSTAR Bürodrehstuhl mit Permanentkontakt royalblau 420 - 550 mm ohne Armlehn
TOPSTAR Bürodrehstuhl mit Permanentkontakt royalblau 420 - 550 mm ohne Armlehn
Artikel-Nr.:
     1955B-39976806032
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8180 G 26
EAN/GTIN:
     4014296542195
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt blau 420-550mm o.Armlehnen Trgf.110kg TOPSTAR mit Permanent-Kontakt-Technik · (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeit · Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckeung · ergonomische Rückenlehne mit besonderer Ausformung stützt den gesamten Rückenbereich bis in den Seitenbereich · Rückenlehne in der Höhe und Neigung verstellbar · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Bezug 100% Polypropylen · Sitzfläche B 480 x T 440 mm · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Lehnenhöhe 600 mm · Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
eClassID:
24311101
HerstellerNr:
8180 G 26
Werksnummer:
9103482792
Länge netto mm:
810,00
Breite netto mm:
610,00
Höhe netto mm:
380,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bürodrehstuhl
Ausfuehrung:
royalblau 420 - 550 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,11*
€ 117,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 99,38*
€ 117,22*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,56*
€ 117,34*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,04*
€ 117,75*
€ 5,50*
ab € 99,45*
€ 119,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,05*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,65*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,81*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 34,20*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 42,66*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,02*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,92*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,99*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,53*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.