| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-187004500 Herst.-Nr.: FR1115225EV EAN/GTIN: 0874951003027 |
| | |
|
| | |
| Die phthalatfreien Cleartex advantagemat Bodenschutzmatten bieten Ihnen einen erschwinglichen, lang haltbaren und zuverlässigen Schutz für Ihre Fußböden. Hergestellt mit der einzigartigen Floortex-Formulierung für eine der transparentesten und strapazierfähigsten Vinyl-Bodenschutzmatten, zudem frei von schädlichen DIDP-Phthalaten für bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC. Die positiven Eigenschaften von Vinyl, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten, die bedenklichen Phthalate dagegen entfallen. Keine chemischen Inhaltstoffe, die in Produkten für Kinder verboten sind. Frei von Cadmium, Zinn, Blei und BPA (Bisphenol A). Diese Matten bieten ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl und beugen so Ermüdung der Beine und Muskelverspannungen vor. Die transparente Formulierung lässt Ihr Bodendesign sichtbar. Ausgestattet mit einer leicht strukturierten, kratz- und schlagfesten Oberfläche. Selbstlöschend, emittiert jedoch gefährliche toxische Gase. Für niederflorige Teppichböden bis 6 mm Höhe. 100 % recycelbar. 20 Jahre beschränkte Garantie. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | advantagemat® | Einsatzbereich: | Innenbereich | erforderlicher Bodenbelag: | weiche Böden | Form: | O | Maße: | 116 x 150 cm (B x T) | geeignet für Allergiker: | Nein | geeignet für Fußbodenheizung: | Nein | Noppen vorhanden: | Ja | rutschfest: | Ja | Werkstoff: | Vinyl | allergenes Potenzial: | phthalatfrei | recycelbar: | Ja | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bodenschutzmatte advantagemat® | Stärke: | 2,2 | leicht entflammbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 40,92* | € 55,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,33* | € 65,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,04* | € 79,95* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,35* | € 82,61* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 68,12* | € 90,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|