Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP STAR Armlehne SU 7082 Typ für Stuhlmodell Support SY 2St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/451/a009451j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/451/a009451j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-807008490
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
armlehne stuhl
TOPSTAR Armlehne TOPSTAR Support SY, Point 50, Point 70, Point 80 Ringarmlehnen Polypropylen schwarz 2 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
TOPSTAR Support SY, Point 50, Point 70, Point 80
Bauform der Armlehne:
Ringarmlehnen
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Armlehne
Weitere Suchbegriffe: Armlehnen, Ringarmlehnen, Zubehör für Bürostühle
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 17,06*
€ 22,17*
11 Tage
5
1
pro Paar
€ 5,87*
ab € 18,03*
€ 22,70*
3 Tage
2
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 20,08*
€ 25,23*
17 Tage
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 25,24*
Lager 1375
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 21,02*
€ 27,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,39*
€ 32,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,85*
€ 30,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,78*
€ 29,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,36*
€ 28,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,72*
Zubehör
Topstar
8160G20
ab € 69,44*
Zubehör
Topstar
8180 G 22
ab € 99,57*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 83,14*
Zubehör
Topstar
8180 G 20
ab € 98,93*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 83,89*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 95,04*
Zubehör
Topstar
8160G22
ab € 81,54*
Zubehör
Topstar
8160G04
ab € 69,82*
Zubehör
Topstar
8180G04
ab € 99,98*
Zubehör
Topstar
48610G26
ab € 108,65*
Zubehör
Topstar
4014296541761
ab € 69,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.