Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch DURALOOK®, DIN A4, mit 40 Hüllen, 25 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896316023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2424 01
EAN/GTIN:
     4005546241364
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtbuch DURALOOK®. Eingeschweißte, dokumentenechte PP-Hüllen. Beschriftbares Rückenschild. Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 253 x 318 mm. Anzahl der Hüllen: 40 Stück. Breite des Rückens: 25 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
schwarz
Anzahl der Hüllen:
40
Material:
Polypropylen (PP)
Rückenbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Ringbuch-Prospekthüllen mit Spezialstanzung, Ringbuchhüllen mit Speziallochung, Ringbuchhüllen mit Spezialstanzung, präsentationsmappen a4 folie, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, Sichtmappe, Zeigebuch, Präsentations-Album, DURABLE 2424, 2424
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 4,07*
€ 6,54*
1
€ 5,50*
ab € 3,88*
€ 7,12*
Lager 690
14
1
€ 5,49*
ab € 4,50*
€ 7,12*
4 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 4,435*
€ 7,61*
1
€ 4,16*
ab € 5,10*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
242701
ab € 4,95*
Ähnlich
Durable
242601
ab € 3,52*
Ähnlich
Durable
243101
ab € 3,07*
Ähnlich
Durable
243201
ab € 4,20*
Ähnlich
Durable
243401
ab € 5,69*
Ähnlich
Durable
243501
ab € 5,40*
Ähnlich
Durable
242101
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
242201
ab € 2,70*
Ähnlich
Durable
242301
ab € 3,58*
Ähnlich
Durable
242501
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.