Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichtbuch DURALOOK® EASY, mit 20 auswechselbaren Sichthüllen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® EASY, mit 20 auswechselbaren Sichthüllen, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® EASY, mit 20 auswechselbaren Sichthüllen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-242601
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     242601
EAN/GTIN:
     4005546204963
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Sichtbuch mit auswechselbaren Sichthüllen. Einfacher Austausch der Hüllen durch Reißverschlussprinzip. • Sichtbuch für Unterlagen im DIN A4-Format • Mit 20 auswechselbaren Sichthüllen • Hüllen können nach dem Reißverschlussprinzip durch die geöffnete Lochleiste herausgenommen, neu zusammengestellt und wieder eingesteckt werden • Erweiterbar mit Art.-Nr.: 2428 Hüllen DURALOOK® COVER Art.-Nr.: 2428
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2426
Außenmaße (B x H):
250 mm x 309 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
20 Hulls
Serie:
DURALOOK®
Material:
Kunststoff
Produktaußenformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Ringmappe für Spezialstanzung-Einlagen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, sichthefter, plastik-sichthefter, kunststoff-sichthefter, präsentations-sichtbuch, präsentations-album, präsentationsalbum, zeigebuch, sichtmappe, präsentationsmappe, präsentations-sichtmappe, sichtbücher, sichtbuch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
242819
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.