Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichtbuch DURALOOK®, mit 20 Sichthüllen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichtbuch DURALOOK®, mit 20 Sichthüllen, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK®, mit 20 Sichthüllen, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK®, mit 20 Sichthüllen, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK®, mit 20 Sichthüllen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-242201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     242201
EAN/GTIN:
     4005546241203
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Sichtbuch mit eingeschweißten Klarsichthüllen. Ideale Präsentationsmappe für Büro, Messen und Verkauf. • Sichtbuch für Unterlagen im DIN A4-Format • Mit beschriftbarem Rückenschild • Mit 20 dokumentenechten, eingeschweißten Klarsichthüllen • Rückenbreite: 17 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2422
Außenmaße (B x H x L/T):
197 mm x 305 mm x 60 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
20 Hülle(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURALOOK®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Ringbuch-Prospekthüllen mit Spezialstanzung, Ringbuchhüllen mit Speziallochung, Ringbuchhüllen mit Spezialstanzung, präsentationsmappen a4, präsentationsalbum, präsentationsmappe schwarz, sichthefter, plastik-sichthefter, kunststoff-sichthefter, präsentations-sichtbuch, präsentations-album, zeigebuch, sichtmappe, präsentationsmappe, präsentations-sichtmappe, sichtbücher, sichtbuch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
242819
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.