Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Duralook A4 40 Hüllen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbuch Duralook A4 40 Hüllen schwarz
Sichtbuch Duralook A4 40 Hüllen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA242401
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     242401
EAN/GTIN:
     4005546241364
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
  • Präsentationsmappe mit eingeschweißten, dokumentenechten PP-Hüllen
  • Beschriftbarem Rückenschild
  • Einband aus Polypropylen (PP)
  • Für A4
  • Größe: 253 x 318 mm (B x H)
  • Farbe: schwarz
  • 40 Hüllen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
beschriftbares Rückenschild
Blattformat:
A4
Breite:
253 mm
Bruttogewicht:
0.356 kg
erweiterbar:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Hüllenanzahl:
40
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
318 mm
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Umschlagmaterial:
Polypropylen (PP)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 4,07*
€ 6,54*
1
€ 5,50*
ab € 3,88*
€ 7,12*
1 Tag
14
1
€ 5,49*
ab € 4,50*
€ 7,12*
4 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 4,435*
€ 7,61*
1
€ 4,16*
ab € 5,10*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
242701
ab € 4,95*
Ähnlich
Durable
242601
ab € 3,52*
Ähnlich
Durable
243101
ab € 3,07*
Ähnlich
Durable
243201
ab € 4,20*
Ähnlich
Durable
243401
ab € 5,69*
Ähnlich
Durable
243501
ab € 5,40*
Ähnlich
Durable
242101
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
242201
ab € 2,70*
Ähnlich
Durable
242301
ab € 3,58*
Ähnlich
Durable
242501
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.