Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichtbuch DURALOOK® EASY PLUS, mit 20 auswechselbaren Sichthüllen und Vordertasche, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® EASY PLUS, mit 20 auswechselbaren Sichthüllen und Vordertasche, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® EASY PLUS, mit 20 auswechselbaren Sichthüllen und Vordertasche, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® EASY PLUS, mit 20 auswechselbaren Sichthüllen und Vordertasche, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-242701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     242701
EAN/GTIN:
     4005546205007
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtbuch mit transparenter Vordertasche. Einfacher Austausch der Hüllen durch Reißverschlussprinzip. • Sichtbuch für Unterlagen im DIN A4-Format mit transparenter Vordertasche • Mit 20 auswechselbaren Sichthüllen • Hüllen können nach dem Reißverschlussprinzip durch die geöffnete Lochleiste herausgenommen, neu zusammengestellt und wieder eingesteckt werden • Erweiterbar mit Art.-Nr.: 2428 Hüllen DURALOOK® COVER Art.-Nr.: 2428
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2427
Außenmaße (B x H):
250 mm x 309 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
20 Hulls
Serie:
DURALOOK®
Material:
Kunststoff
Produktaußenformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Ringbuch-Prospekthüllen mit Spezialstanzung, Ringbuchhüllen mit Speziallochung, Ringbuchhüllen mit Spezialstanzung, Ringmappe für Spezialstanzung-Einlagen, ringbuch schwarz a4, präsentationsalbum, präsentationsmappen a4, sichthefter, plastik-sichthefter, kunststoff-sichthefter, präsentations-sichtbuch, präsentations-album, zeigebuch, sichtmappe, präsentationsmappe, präsentations-sichtmappe, sichtbücher, sichtbuch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
242819
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.