Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichtbuch DURALOOK®, mit 40 Sichthüllen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichtbuch DURALOOK®, mit 40 Sichthüllen, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK®, mit 40 Sichthüllen, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK®, mit 40 Sichthüllen, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK®, mit 40 Sichthüllen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-242401
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     242401
EAN/GTIN:
     4005546241364
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtbuch mit eingeschweißten Klarsichthüllen. Ideale Präsentationsmappe für Büro, Messen und Verkauf. • Sichtbuch für Unterlagen im DIN A4-Format • Mit beschriftbarem Rückenschild • Mit 40 dokumentenechten, eingeschweißten Klarsichthüllen • Rückenbreite: 25 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2424
Außenmaße (B x H x L/T):
197 mm x 305 mm x 69 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
40 Hülle(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURALOOK®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Ringbuch-Prospekthüllen mit Spezialstanzung, Ringbuchhüllen mit Speziallochung, Ringbuchhüllen mit Spezialstanzung, präsentationsmappen a4 folie, präsentations-alben din a4, präsentations alben, sichthefter, plastik-sichthefter, kunststoff-sichthefter, präsentations-sichtbuch, präsentations-album, präsentationsalbum, zeigebuch, sichtmappe, präsentationsmappe, präsentations-sichtmappe, sichtbücher, sichtbuch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
242701
ab € 4,93*
Ähnlich
Durable
242601
ab € 3,53*
Ähnlich
Durable
243101
ab € 3,06*
Ähnlich
Durable
243201
ab € 4,19*
Ähnlich
Durable
243401
ab € 5,68*
Ähnlich
Durable
243501
ab € 5,40*
Ähnlich
Durable
242101
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
242201
ab € 2,70*
Ähnlich
Durable
242301
ab € 3,59*
Ähnlich
Durable
242501
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.