Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-752450000
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB451706
EAN/GTIN:
     0013465451706
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
GBC Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain. Mit Rückseite in edler Lederoptik und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 1,5 mm. Kapazität: 15 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe der Rückseite:
weiß
Breite des Rückens:
1,5 mm
Grammatur:
240 g/qm
Material der Rückseite:
Karton in Lederoptik
Material der Vorderseite:
PVC-Folie
Stärke der Folie:
0,15 mm
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
15
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 40,76*
€ 56,92*
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 42,63*
€ 57,43*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 43,66*
€ 58,61*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 46,87*
€ 62,87*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 47,24*
€ 63,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE011830E
ab € 21,70*
Zubehör
GBC
CE020010
ab € 16,18*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,69*
Zubehör
GBC
CE040029
ab € 9,71*
Zubehör
GBC
46735E
ab € 8,23*
Zubehör
GBC
IB451003
ab € 40,26*
Zubehör
GBC
IB451201
ab € 42,63*
Zubehör
GBC
IB451607
ab € 43,64*
Zubehör
GBC
IB451614
ab € 43,76*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.