Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, blau
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, blau
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, blau
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, blau
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-IB451003
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB451003
EAN/GTIN:
     0013465451003
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
GBC Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain. Mit Rückseite in edler Lederoptik und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 1,5 mm. Kapazität: 15 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau..
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
1
Stärke der Folie:
150
Farbe der Vorderseite:
transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückseite in edler Lederoptik
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt/glänzend
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
15
Material der Rückseite:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
240
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Rückseite:
blau
Material der Vorderseite:
PVC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Packungen (ab € 0,4141* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,23*
€ 65,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,73*
€ 63,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,36*
€ 59,93
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 49,52*
€ 58,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,60*
€ 55,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,75*
€ 53,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,24*
€ 47,89
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE011830E
ab € 21,71*
Zubehör
GBC
CE020010
ab € 15,78*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
CE040029
ab € 9,69*
Zubehör
GBC
46735E
ab € 8,21*
Zubehör
GBC
IB451201
ab € 42,69*
Zubehör
GBC
IB451607
ab € 43,90*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 40,64*
Zubehör
GBC
IB451614
ab € 43,95*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.