Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt ColorClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckblatt ColorClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, rot
Deckblatt ColorClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, rot
Deckblatt ColorClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, rot
Deckblatt ColorClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, rot
Deckblatt ColorClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-CE011830E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE011830E
EAN/GTIN:
     5028252236621
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt ColorClear. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Material: PVC-Folie 180 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
180
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Werkstoff:
PVC
Farbe der Innenansicht:
rot
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,31*
€ 36,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,91*
€ 34,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,87*
€ 33,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,73*
€ 25,86
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB451003
ab € 40,24*
Zubehör
GBC
IB451201
ab € 42,48*
Zubehör
GBC
IB451607
ab € 43,72*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 40,88*
Zubehör
GBC
IB451614
ab € 43,64*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.