Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen Business Line 1.5mm weiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappen Business Line 1.5mm weiß VE=100 Stück
Thermobindemappen Business Line 1.5mm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA766348
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB451706
EAN/GTIN:
     0013465451706
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
  • Thermobindemappe ThermaBind Business Line Leder
  • Rücken: 1,5 mm
  • weiß
  • Thermobindemappe mit transparenter Vorderseite aus Klarsichtfolie
  • Stärke: 150 My
  • matt und Rückseite aus ledergenarbtem Karton, 250 g/qm.
  • Für A4.
  • Für ibiFile Abheftzunge vorgefertigt.
  • Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
3.051 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
240 mm
Länge:
310 mm
Marke:
GBC
Material:
Karton/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 40,66*
€ 57,04*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 42,47*
€ 57,55*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 43,73*
€ 58,75*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 46,96*
€ 62,98*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 47,35*
€ 63,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE011830E
ab € 21,69*
Zubehör
GBC
CE020010
ab € 15,79*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
CE040029
ab € 9,69*
Zubehör
GBC
46735E
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
IB451003
ab € 40,08*
Zubehör
GBC
IB451201
ab € 42,51*
Zubehör
GBC
IB451607
ab € 43,63*
Zubehör
GBC
IB451614
ab € 43,80*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.