Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, schwarz
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, schwarz
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, schwarz
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, schwarz
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-IB451614
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB451614
EAN/GTIN:
     0013465451614
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
GBC Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain. Mit Rückseite in edler Lederoptik und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 3 mm. Kapazität: 30 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückseite in edler Lederoptik
Stärke der Folie:
150
Material der Rückseite:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
240
Breite des Rückens:
3
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
30
Farbe der Rückseite:
schwarz
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt/glänzend
Material der Vorderseite:
PVC
Farbe der Vorderseite:
transparent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE011830E
ab € 21,71*
Zubehör
GBC
CE020010
ab € 15,78*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
CE040029
ab € 9,69*
Zubehör
GBC
46735E
ab € 8,21*
Zubehör
GBC
IB451003
ab € 40,24*
Zubehör
GBC
IB451201
ab € 42,69*
Zubehör
GBC
IB451607
ab € 43,90*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 40,64*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.