Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-CE020010
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE020010
EAN/GTIN:
     8019152802006
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt HiGloss. Eine Seite hochglänzend, die andere Seite matt. Für alle Bindestile. Material: einseitig kaschierter Karton 250 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
250
Farbe der Innenansicht:
schwarz
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend/matt
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
Karton
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,61*
€ 26,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB451003
ab € 40,26*
Zubehör
GBC
IB451201
ab € 42,41*
Zubehör
GBC
IB451607
ab € 43,76*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 40,70*
Zubehör
GBC
IB451614
ab € 43,64*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.