Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, schwarz
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, schwarz
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, schwarz
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, schwarz
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-IB451607
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB451607
EAN/GTIN:
     0013465451607
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
GBC Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain. Mit Rückseite in edler Lederoptik und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 1,5 mm. Kapazität: 15 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material der Vorderseite:
PVC
Flächenmasse des Papiers:
240
Farbe der Rückseite:
schwarz
Farbe der Vorderseite:
transparent
Material der Rückseite:
Karton
Breite des Rückens:
1
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
15
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt/glänzend
Stärke der Folie:
150
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückseite in edler Lederoptik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE011830E
ab € 21,76*
Zubehör
GBC
CE020010
ab € 15,76*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,69*
Zubehör
GBC
CE040029
ab € 9,69*
Zubehör
GBC
46735E
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
IB451003
ab € 40,36*
Zubehör
GBC
IB451201
ab € 42,66*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 40,68*
Zubehör
GBC
IB451614
ab € 43,89*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.