Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-619245 Herst.-Nr.: 9H P1BC3 EAN/GTIN: 4015000420099 |
| | |
|
| | |
| Alleskleber (Büro) Pattex® Multi Power Kleber 100%. Ohne Lösungsmittel. Starker Halt auch unter extremen Bedingungen. Produktverwendung: Für alle Materialien (außer PE/PP/Teflon), ohne Papierwellen, für innen und außen, flexible Verklebungen, stoßfest, starker Halt auch unter extremen Bedingungen, wasserfest, transparent, Temperaturbeständig bei +80°C/-50°C, UV - beständig, TÜV-zertifiziert. Kategorie der Anfangshaftung: hoch. Behälterart/-inhalt: Flasche mit 100 g. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 g | Kategorie der Anfangshaftung: | hoch | Produktverwendung: | alle Materialien (außer PE/PP/Teflon) | Anwendungsbereich: | für innen und außen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pritt alleskleber 100g, folienkleber, loctite stoffkleber, Kleber, Klebstoffe, Klebemittel, Flüssigklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,93* | € 6,72* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,44* | € 6,80* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 5,34* | € 6,83* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 5,44* | € 6,91* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,37* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0537* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|