Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE9HP1BC1 Herst.-Nr.: 9H P1BC1 EAN/GTIN: 4015000420099 |
| | |
|
| | |
| - Alleskleber (Büro) Pattex Multi Power Kleber 100%
- ohne Lösungsmittel
- Starker Halt auch unter extremen Bedingungen
- Produktverwendung: Für alle Materialien
- Kategorie der Anfangshaftung: hoch
- Flasche mit 100 g
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.118 kg | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 100 g | konfliktmaterialfrei: | ja | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Pattex |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pritt alleskleber 100g, folienkleber, loctite stoffkleber, Kleber, Kraft, Kraft-Universalkleber, KraftUniversalkleber |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 4,79* | € 6,05* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,94* | € 6,57* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,40* | € 6,69* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 4,90* | ab € 5,37* | € 6,71* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 5,39* | € 6,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0494* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|