Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex 100 % 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pattex 100 % 100g
Pattex 100 % 100g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-711608
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000420099
EAN/GTIN:
     4015000420099
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Pattex 100 % Alleskleber

• Wasser und lösemittelfreier Alleskleber
• Hohe Klebkraft auch unter extremen Bedingungen
• Innen und außen geeignet
• Glasklar transparent
• Extrem elastisch und stoßfest
• Zum Heimwerken, Reparieren und Basteln
• Klebt und beschichtet viele saugende und nichtsaugende Untergründe
• Herstellung von glasklar beschichteten Dekorationsobjekten
• Nicht geeignet für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), ABS und Polytetrafluorethylen(PTFE)
• Verbrauch: 230 g/m² für einseitigen Klebstoffauftrag (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
• Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +80 °C (kurzzeitig)
• Offene Zeit: ca. 10 bis 15 Minuten


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
107
6
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 6,05*
9 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 4,94*
€ 6,57*
1 Tag
162
12
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,69*
Lager 4012
162
6
€ 4,90*
ab € 5,37*
€ 6,71*
9 Tage
138
6
€ 4,79*
ab € 5,39*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0537* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.