Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349540 Herst.-Nr.: P1BC3 EAN/GTIN: 4015000420099 |
| | |
|
| | |
| hohe Klebkraft, auch unter extremen Bedingungen · wasserfest, lösemittelfrei für Innen und Außen geeignet · zur Anwendung auf Putz, Zink, Metall, Beton, Aluminium, Polystyrol, Keramik, PU-Hartschaum, Glas, Stein, Leder, viele Kunststoffe, PVC, Textilen, Stoffe, Kork, Eisen, Holz, Stahl · TÜV zertifiziert (Klebefestigkeit & Produktion überwacht, Standard MUC-KSP-A 1019)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: P1BC1 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 g | Gebinde: | Flasche | Farbe: | transparent | Marke: | PATTEX | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pritt alleskleber 100g, folienkleber, loctite stoffkleber, 100%, Kleber, Klebstoffe, Pattex, Powerkleber, Repairkleber, Sofortkleber |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 4,79* | € 6,05* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 5,09* | € 6,47* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,94* | € 6,57* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,40* | € 6,69* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | € 5,50* | ab € 5,45* | € 6,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0545* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|