Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-711608 Herst.-Nr.: 4015000420099 EAN/GTIN: 4015000420099 |
| |
|
| | |
| Pattex 100 % Alleskleber • Wasser und lösemittelfreier Alleskleber • Hohe Klebkraft auch unter extremen Bedingungen • Innen und außen geeignet • Glasklar transparent • Extrem elastisch und stoßfest • Zum Heimwerken, Reparieren und Basteln • Klebt und beschichtet viele saugende und nichtsaugende Untergründe • Herstellung von glasklar beschichteten Dekorationsobjekten • Nicht geeignet für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), ABS und Polytetrafluorethylen(PTFE) • Verbrauch: 230 g/m² für einseitigen Klebstoffauftrag (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) • Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +80 °C (kurzzeitig) • Offene Zeit: ca. 10 bis 15 Minuten
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pritt alleskleber 100g, folienkleber, loctite stoffkleber, 4015000420099, Kleber, Kontaktklebstoff, Pattex-Alleskleber, Pattex-Kleber, Pattex-Klebstoff |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 4,79* | € 6,05* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 5,09* | € 6,47* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,94* | € 6,57* | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,40* | € 6,69* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 5,37* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,054* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 80,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|