| |
|
| Artikel-Nr.: C7887-9H P1BC3 Herst.-Nr.: P1BC3 EAN/GTIN: 4015000420099 |
| |
|
| | |
| Alleskleber (Büro) Pattex® Multi Power Kleber 100% Ohne Lösungsmittel. Starker Halt auch unter extremen Bedingungen. Produktverwendung: Für alle Materialien. Kategorie der Anfangshaftung: hoch. Behälterart/-inhalt: Flasche mit 100 g.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pritt alleskleber 100g, folienkleber, loctite stoffkleber |
| | |
| |