Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Photo Lithium 3V Cr2 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-515580
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06206301401
EAN/GTIN:
     4008496369881
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
CR-2
Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.Varta-Lithium-Batterien sind auslaufgeschützt, mindestens 10 Jahre lagerfähig. Knopfzellen, 5 Jahre lagerfähig. Mit Geräteschutzgarantie. Umweltfreundlich, da ohne Quecksilber und ohne Cadmium. In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
CR2/CR-2/CR2EP/DLCR2/CR17355 /KCR2
Spannung:
3 Volt
Technologie:
Lithium
Kapazität:
850 mAh
Durchmesser:
15,6 mm
Höhe:
27 mm
Gewicht:
11 g
Packungsinhalt:
1 Stück
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6659
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,05*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,66*
€ 2,08*
3 Tage
195
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,67*
€ 2,09*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,69*
€ 2,12*
Lager 690
46
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,32*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2Power
CR123A
ab € 1,34*
Ähnlich
Panasonic
2B210599
ab € 1,29*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,03*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,345*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,82*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6620
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6320
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.