Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -2CR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -2CR5
Varta -2CR5
Artikel-Nr.:
     808-23287
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06203 301 401
EAN/GTIN:
     4008496537204
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
  • Spannung:6V - Kapazität:1500 mAh - IEC-Code:2CR5 - Abm.:34x17x45 mm
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
6V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
42 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
48 g
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,04*
€ 3,77*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 3,09*
€ 3,82*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,08*
€ 3,83*
1 Tag
44
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,32*
€ 4,12*
11 Tage
83
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,30*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,56*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 14,53*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.