Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA LITHIUM CR2 Blister 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-TZ-VA-B036
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06206301401
EAN/GTIN:
     4008496537365
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
CR-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
8.2 cm
Breite:
12.1 cm
Farbe:
Silber
... > Lager 1359 > Varta > Power
Angebote (60)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,09*
6 Tage
91
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 1,65*
€ 2,10*
3 Tage
183
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,66*
€ 2,12*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,71*
€ 2,16*
Lager 1359
16
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,71*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5020022
€ 2,75*
Ähnlich
Duracell
020306
€ 3,06*
Ähnlich
Energizer
E300783802
€ 4,95*
Ähnlich
Panasonic
CR-2L/1BP
€ 1,80*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
€ 3,79*
Ähnlich
Varta
06032 101 401
€ 0,57*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
€ 1,68*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
€ 1,69*
Ähnlich
Varta
6220101401
€ 0,80*
Ähnlich
Varta
06430101401
€ 0,88*
Ähnlich
Varta
06450 101 401
€ 0,89*
Ähnlich
Varta
06620101401
€ 1,00*
Ähnlich
Varta
06632101401
€ 1,33*
Ähnlich
Varta
04903121461
€ 3,54*
Ähnlich
Varta
04906121461
€ 3,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.